Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique bleu miroir, SF408AS-EU

  • ERIKS:14496745
  • Fabricant:4054596052789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et d'une branche de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui aide à diffuser la pression au-dessus de l'oreille pour renforcer le confort. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et d'une branche de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui aide à diffuser la pression au-dessus de l'oreille pour renforcer le confort. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.
Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™ 400
Type
SF408AS
Type
SF408AS
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur
Noir
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Vert
Couleur de la lentille
Miroir bleu
Norme
EN 166