Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496738
  • Fabricant:4054596531550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.
Pour un confort accru et un design élégant, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400. Nos lunettes de sécurité pèsent seulement 19 g et sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact rembourrés des tempes à double injection de s'adapter naturellement à la tête, vous assurant un ajustement sûr et confortable. Les ponts nasals souples et réglables permettent un ajustement encore plus personnalisé, et réduisent les glissements dus aux mouvements de la tête. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi. Les optiques en polycarbonate sans monture sont disponibles avec les revêtements antibuée et antirayure, pour une durabilité et une visibilité accrues.
Pour un confort accru et un design élégant, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400. Nos lunettes de sécurité pèsent seulement 19 g et sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact rembourrés des tempes à double injection de s'adapter naturellement à la tête, vous assurant un ajustement sûr et confortable. Les ponts nasals souples et réglables permettent un ajustement encore plus personnalisé, et réduisent les glissements dus aux mouvements de la tête. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi. Les optiques en polycarbonate sans monture sont disponibles avec les revêtements antibuée et antirayure, pour une durabilité et une visibilité accrues.
Ajouter à la liste

10,57 €/ Unitéhors TVA

12,79 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris / Bleu
Couleur de la lentille
Incolore