Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 200, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF201SGAF-BLU-EU

  • ERIKS:14496733
  • Fabricant:4054596623996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.
Pour un confort léger à un prix abordable, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact sur les branches de s'ajuster naturellement à la taille de la tête du porteur. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante offre au porteur un large champ de vision et contribue à réduire le glissement dû aux mouvements de la tête.
Pour un confort léger à un prix abordable, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200. Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact sur les branches de s'ajuster naturellement à la taille de la tête du porteur. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante offre au porteur un large champ de vision et contribue à réduire le glissement dû aux mouvements de la tête.
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Style/type de cadre
Sans cadre
Revêtement
Antibuée
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Bleu
Couleur de la lentille
Incolore