Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 100, monture bleue, antirayure/antibuée, optique transparente, SF101AF-BLU-EU

  • ERIKS:14503596
  • Fabricant:4054596869370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100 au profil élégant et sportif sont dotées de branches brevetées s’ajustant automatiquement, quelle que soit la taille de la tête pour un confort optimal tout en élégance pendant une période prolongée.

Pour une protection oculaire attractive conçue pour durer, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit série 100. La série 100 offre un profil sportif et populaire, donnant ainsi une nouvelle jeunesse à la gamme de lunettes de sécurité SecureFit. Ces lunettes de sécurité légères sont dotées des branches à la conception innovante de 3M, qui comportent des nervures à fentes assurant une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. En outre, avec ses branches plates et souples, le modèle SecureFit série 100 est idéal pour être utilisé avec les coquilles antibruit 3M™.
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Bleu
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Oui