Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™, verre jaune, V9A

  • ERIKS:13635407
  • Fabricant:4054596158696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gérer un chantier ou un travail signifie maximiser la sécurité et l'efficacité tout en offrant le confort que votre équipe apprécie. Offrez à vos travailleurs un excellent mélange de confort, de style et de sécurité grâce aux lunettes de protection intégrées polyvalentes 3M™. Ces lunettes de protection se fixent directement à votre casque, ce qui élimine le besoin d'équipements de sécurité supplémentaires qui peuvent ajouter du poids sur votre nez et sur vos branches.
Bénéficiez d'une protection oculaire optimale contre le rayonnement solaire, les particules et les UV grâce aux lunettes de sécurité intégrées aux casques de sécurité 3M™. Nos lunettes de sécurité sont équipées d'optiques dotées d'un revêtement antirayure et antibuée résistant qui permet de minimiser les dommages physiques et la buée. Elles sont faciles à ajuster et à fixer sur les casques de sécurité 3M™. Leur design unique leur permet de glisser facilement entre la coque et la doublure du casque, se positionnant au plus près des joues de celui qui les porte pour offrir une protection optimale. Ces lunettes de sécurité sont conformes à la norme EN166. Nos lunettes de sécurité sont équipées d'optiques grises dotées d'un revêtement antirayure et antibuée résistant qui permet de minimiser les dommages physiques et la buée. Elles sont faciles à ajuster et à fixer sur les casques de sécurité 3M™. Leur design unique leur permet de glisser facilement entre la coque et la doublure du casque, se positionnant au plus près des joues de celui qui les porte pour offrir une protection optimale. Ces lunettes de sécurité sont conformes à la norme EN166.
Ajouter à la liste

14,98 €/ Unitéhors TVA

18,13 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M