Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité et de lecture SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente +1,5, SF415AS/AF-EU

  • ERIKS:13448212
  • Fabricant:078371665128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour une protection oculaire confortable, avec option de lecture pour voir clairement les petits détails, utilisez les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ série 400. Nos lunettes de sécurité à monture noire/verte ne pèsent que 19 g et sont dotées d'une pièce de dioptrie +1.5, +2.0 ou +2.5 supplémentaire en bas, qui grossit ce que vous voyez. Elles sont dotées de la technologie 3M™ de distribution de pression au niveau des tempes, qui permet aux points de contact rembourrés des tempes à double injection de s'adapter naturellement à la tête du porteur, lui assurant un ajustement sûr et confortable. Les ponts nasaux souples et réglables permettent un ajustement encore plus personnalisé et réduisent les glissements dus aux mouvements de la tête. Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi. L'optique en polycarbonate sans monture est dotée d'un revêtement antirayure/antibuée pour une durabilité et une visibilité accrues.
Ajouter à la liste

17,69 €/ Unitéhors TVA

21,40 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
SecureFit™ 400
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur
Noir / Vert
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Vert
Couleur de la lentille
Incolore
Norme
EN 166:2001
Autre désignation
Aide de lecture +1.5 dioptrie