Eriks
3M

3M Loquet de fixation de filtre Versaflo™ TR-651

  • ERIKS:13193014
  • Fabricant:051131373822
Image 1
Le loquet de fixation de filtre TR-651 est une pièce de rechange pour l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600. Le loquet de fixation de filtre doit être remplacé dès que la pièce est abîmée ou usée.
Les ensembles de fixation de filtre 3M™ Versaflo™ sont une solution pratique pour remplacer les fixations de filtre endommagées ou usées sur les systèmes PAPR 3M. Ces ensembles assurent une fixation sûre du filtre, essentielle au maintien d'une purification de l'air et d'une sécurité optimales dans différents environnements de travail. Conçus pour être installés rapidement et facilement, ils permettent de préserver les performances et la durabilité des systèmes respiratoires. Il est conseillé d'inspecter régulièrement l'équipement et de remplacer sans délai toute pièce défectueuse afin d'assurer une protection et une efficacité continues. L'utilisation de l'ensemble de fixation de filtre 3M™ Versaflo™ garantit un fonctionnement fiable et efficace des systèmes d'appareils respiratoires à ventilation assistée, un composant clé pour la sécurité et la qualité de l'air sur le lieu de travail.
Ajouter à la liste

20,37 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
TR-600
Type
Spare parts and accessories
Approprié pour
3M™ Versaflo™ Série TR-600 ARP
Réutilisable
Non
Emballage
Pièce
Disponible avec des verres correcteurs
Non
Compatible avec les verres correcteurs
Non
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Oui
Norme
CE