Eriks
3M

3M Kits de poches et couvercles PPS™, grand, 850 ml, 125 µm, 16740

  • ERIKS:14582765
  • Fabricant:4054596009356
Image 1
Les kits de couvercles et poches 3M™ PPS™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent chacun couvercles jetables avec filtres intégrés pour filtrer la peinture pendant la pulvérisation, ainsi que poches et bouchons d'étanchéité à utiliser avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Les kits sont disponibles en quatre tailles pour un éventail de réparations allant de grandes à petites. Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est un système de peinture complet qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures.
Les kits de couvercles et de poches PPS™ 3M™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent couvercles jetables, poches jetables et bouchons d'étanchéité, spécifiquement adaptés au système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Chaque couvercle 3M™ PPS™ est doté d'un filtre intégré qui filtre efficacement la peinture pendant l'application. Choisissez des couvercles avec des filtres de 125 microns, souvent recommandés pour les peintures à base d'eau ; ou avec des filtres de 200 microns pour les peintures traditionnelles à base de solvants. Reportez-vous toujours à votre fabricant de peinture pour vous assurer que le filtre recommandé permet de filtrer le matériau. Les couvercles et les poches sont dimensionnés spécifiquement pour la gamme de godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ (première version), permettant aux peintres de mélanger des mesures graduées allant jusqu'à 850 ml. Les tailles de couvercle et de poche incluent : Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 180 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation d’un panneau Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage PPS™ 3M™ de 400 ml - parfait pour la réparation de 2 panneaux Mini-kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de 650 ml - parfait pour la réparation de 3 panneaux Kit de couvercles et poches 3M™ PPS™ grande taille pour utilisation avec les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ 850 ml - idéal pour la réparation de 4 panneaux
Ajouter à la liste

60,68 €/ Cartonhors TVA

73,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M