Eriks
3M

3M Kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour WS™ litecom pro III, HY83

  • ERIKS:13395007
  • Fabricant:7318640067646
Image 1
Coussins de remplacement pour assurer un joint étanche adéquat pour une protection optimale, ainsi que de nouveaux inserts en mousse. Chaque kit d'hygiène contient 2 inserts en mousse et 2 coussins qui peuvent être remplacés en quelques étapes simples, à utiliser avec les casques 3M™ PELTOR™ CH-5.
La marque 3M™ PELTOR™ est un leader mondial respecté dans les solutions de protection auditive et de communication. Avec des installations de production dans plusieurs pays, y compris la région EMEA, 3M™ PELTOR™ fournit des solutions traditionnelles sur l'oreille ainsi que des solutions innovantes intra-auriculaires à l'industrie mondiale, ainsi qu'aux équipes militaires tactiques d'élite et aux forces de l'ordre. La marque PELTOR™ est conçue pour être robuste pour le professionnel en activité.
Ajouter à la liste

19,52 €/ Unitéhors TVA

23,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M