Eriks
3M

3M Kit filtre à particules 3M™, A2P3R, 5535

  • ERIKS:13594668
  • Fabricant:4046719131709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE et offrent une protection pratique contre une large gamme de gaz, de vapeurs et particules selon le modèle sélectionné. Ils ont une connexion de style baïonnette qui s'adapte à n'importe quel masque respiratoire réutilisable à baïonnette 3M™ et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ces filtres offrent une protection des voies respiratoires légère et équilibrée dans un grand nombre d'environnements dangereux.
Polyvalents, ergonomiques et simples à installer : conçus pour améliorer le champ de vision et le confort au travail, ces filtres à gaz, vapeurs et particules présentent une conception discrète et inclinée vers l'arrière. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d'aligner la connexion et de tourner pour le verrouiller en place d'un quart de tour. Ces filtres sont compatibles avec les demi-masques faciaux 3M™ série 6000, série 6500QL, série 7500 et les masques faciaux complets série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks. Aisance respiratoire : Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules charbon pour adsorber les contaminants, filtrant ainsi l'air que vous respirez. 3M™ a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit charbon, la géométrie du filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™* offrent une protection contre une large gamme de gaz, de vapeurs et particules. Conçu pour être utilisé dans de multiples applications industrielles. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de fréquences des filtres. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE pour protéger contre une large gamme de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. *6098 et 6099 ne conviennent pas aux demi-masques. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) Remplacez les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée.
Ajouter à la liste

80,67 €/ Kithors TVA

97,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M