Eriks
3M

3M Kit de remplacement hygiénique pour casques antibruit PELTOR™, optime i, bull’s eye i, HYX1, X1

  • ERIKS:12531323
  • Fabricant:4046719700578
Image 1
Le kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ pour coquilles antibruit de la offre une solution simple et rapide pour prolonger la vie de vos coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ avec des coussinets et des mousses de remplacement.
Prolongez la durée de vie de votre protection auditive avec les kits d'hygiène 3M™ PELTOR™. 3M recommande de remplacer ses inserts en mousse et coussinets antibruit tous les 6 mois ou plus tôt s'ils sont endommagés. Les kits d'hygiène 3M™ PELTOR™ comprennent des coussinets et des mousses de remplacement pour les coquilles antibruit de même référence. Ce kit permet de remplacer rapidement et en toute simplicité nos coussinets afin de conserver un bon niveau de confort et de protection auditive.
Ajouter à la liste

10,06 €/ Unitéhors TVA

12,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
HYX1