Eriks
3M

3M HSR-3000 gaine thermorétractable en dévidoir 3:1 ø avant rétreint 3mm noire 10m

  • ERIKS:11965375
  • Fabricant:8712403551356
Image 1
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est une gamme de gaines thermorétractables RoHS à paroi mince, souples, en polyoléfine réticulée sans halogène. La gaine HSR 3000 offre une bonne isolation dans diverses applications industrielles. Elle convient également aux applications de marquage et d'identification de câbles. Les gaines HSR 3000 ont un taux de rétreint de 3:1 et sont disponibles dans les couleurs suivantes : transparent, noir, rouge, jaune, bleu, blanc, gris et vert/jaune.
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil. Cette gaine à paroi résistante sans halogène est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 3:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
La gaine thermorétractable 3M™ HSR-3000 est dotée d'un code couleur pour une identification visuelle rapide du fil. Cette gaine à paroi résistante sans halogène est utilisée comme isolant électrique thermorétractable sur les épissures et les terminaisons de câbles. La gaine a un rétreint de 3:1, est résistante mécaniquement, facilement imprimable et résistante au froid. Elle est idéale pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants. Elle résiste à des températures de -55 à 135 degrés et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Ajouter à la liste

34,10 €/ Rouleauhors TVA

41,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M