Eriks
3M

3M Hookit™ soft interface pad, 150 mm x 10 mm,multihole, 50544

  • ERIKS:12532210
  • Fabricant:4046719233014
Image 1
Optez pour confort et malléabilité en utilisant le tampon d’interface souple 3M™ Hookit™ pour tous vos travaux de ponçage automobile. Alternez entre les disques Hookit™ et les tampons d’appoint Hookit™ pour un changement rapide.
Pour des finitions plus lisses et affinées, utilisez le tampon d’interface souple 3M™ Hookit™. Utilisés avec nos tampons d’appoint Hookit™ et nos disques abrasifs Hookit™, ils offrent des qualités d’amortissement et de conformabilité accrues pour les applications de ponçage automobile qui requièrent une grande précision sur des surfaces irrégulières. Notre tampon d’interface réduit également les vibrations couramment ressenties avec une ponceuse à mouvement orbital double action, ce qui améliore la netteté des finitions.
Ajouter à la liste

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M