Eriks
3M

3M Hookit Disque Abrasif 500A 245 P120 Vert Ø 125 mm

  • ERIKS:23578853
  • Fabricant:5010027608085
Image 1
Les meules à papier 245 de 3M™ Hookit™ ont une face arrière solide en papier pour une longue durée de vie. Nos meules à papier 245 sont collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément.
Utiliser les meules à papier 245 de 3M™ Hookit™ pour le traitement de surface initial et intermédiaire. Nos meules à papier 245 ont une face arrière solide E-weight pour une longue durée de vie. Ces meules sont collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément. Les meules 245 sont adaptées au système de montage 3M™ Hookit™, qui vous permet de changer et de retirer rapidement les meules.
Face arrière solide E-weight pour une longue durée de vie
Collées avec de la résine pour éviter de "brûler" prématurément
Pour le traitement de surface initial et intermédiaire
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
500A 245
Série
500A 245