Ce harnais de sécurité antichute de type gilet de soudeur est conçu pour le personnel travaillant en hauteur dans des environnements de travail à chaud. Ce harnais intègre des points d’attache en D à l’arrière et à l’avant pour permettre une fixation sécurisée lors des travaux en hauteur. Cette configuration est homologuée pour une capacité de charge de 140 kg, ce qui la rend adaptée à la maintenance industrielle, à l’installation électrique et aux activités de fabrication.
Caractéristiques
La fermeture rapide au niveau de la poitrine permet une fixation rapide lors de tâches critiques en temps
Indicateur de chute intégré facilite les procédures d'inspection après incident
Des sangles de jambe et d’épaule contrastées améliorent l’orientation visuelle lors de l’enfilage
Grande plaque arrière améliore l’alignement lors des procédures de montage
La gestion intégrée des sangles réduit les interférences causées par des sangles lâches pendant les tâches
Application et utilisation
Utilisé avec des systèmes de ligne de vie verticale sur des structures en acier
Idéal pour les opérations de soudage sur des plateformes de fabrication surélevées
Compatible avec les connecteurs d’ancrage dans les environnements de maintenance industrielle
Utilisé avec des systèmes de sécurité pour échelles lors d’installations électriques
Idéal pour les activités de nettoyage en hauteur dans les installations industrielles