Eriks
3M

3M Harnais antichute style gilet de soudeur, Protecta, S

  • ERIKS:15034056
  • Fabricant:3660570038222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce harnais de sécurité antichute de type gilet de soudeur est conçu pour le personnel travaillant en hauteur dans des environnements de travail à chaud. Ce harnais intègre des points d’ancrage en D à l’arrière et à l’avant pour permettre une fixation sécurisée lors de travaux en hauteur. Cette configuration est homologuée pour une capacité de charge de 140 kg, ce qui la rend adaptée à la maintenance industrielle, à l’installation électrique et aux activités de fabrication.

Caractéristiques
  • La fermeture rapide au niveau de la poitrine permet une fixation rapide lors de tâches critiques en temps
  • Indicateur de chute intégré facilite les procédures d'inspection après incident
  • Des sangles de jambe et d’épaule contrastées améliorent l’orientation visuelle lors de l’enfilage
  • Grande plaque arrière améliore l’alignement lors des opérations de montage
  • Les étiquettes d’identification couvertes protègent les informations produit contre l’usure
  • La construction de 1,25 kg réduit la charge lors de tâches prolongées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de ligne de vie verticale sur des structures en acier
  • Idéal pour les opérations de soudage sur des plateformes de fabrication surélevées
  • Compatible avec des connecteurs d’ancrage dans des environnements de maintenance industrielle
  • Utilisé avec des systèmes de sécurité pour échelles lors d’installations électriques
  • Idéal pour les activités de nettoyage en hauteur dans les installations industrielles
Ajouter à la liste

351,11 €/ Unitéhors TVA

424,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Protecta
Type
Welders vest style fall arrest harness
Taille
S
Norme
EN 361