Eriks
3M

3M Harnais antichute confort DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112728, taille 3

  • ERIKS:14721084
  • Fabricant:3660570058053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Conçu pour ceux qui refusent de faire des compromis, le harnais XE200 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est fabriqué avec des composants de haute qualité spécialement élaborés pour améliorer la sécurité, la commodité et les performances de votre équipe lors des travaux en hauteur. Le harnais de confort XE200 est conçu avec une sangle en polyester durable de 26 kN, de la quincaillerie en aluminium léger, un rembourrage de confort hybride nylon/polyester robuste mais léger, avec des passage d‘air supplémentaires et des panneaux réfléchissants 3M Scotchlite™. Équipé d‘une nouvelle technologie dans la zone du D d‘accrochage dorsal pour des connexions efficaces et un ajustement sécurisé du harnais pour vos travailleurs, le XE200 dispose également d‘un réglage revolver du torse ainsi que de boucles automatiques auto-verrouillantes pour optimiser l‘ajustement et l‘expérience du travailleur. Le harnais XE200 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est compatible avec une gamme d‘accessoires de protection antichute 3M™ pour outils. Tous les modèles sont équipés de sangles de suspension antitraumatisme discrètes.
La gamme de harnais de corps complets 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est conçue pour une fonction, une efficacité et un ajustement optimaux tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance pour le travail que vous effectuez chaque jour. Étant donné que vos attentes vont croissantes et que vos objectifs sont toujours plus ambitieux, l'ExoFit™ a été amélioré pour vous accompagner dans votre progression. Les harnais ExoFit™ continuent d'évoluer grâce à l'ingénierie et à la recherche sur les chantiers, complétées par les avancées en matière de nouveaux matériaux et de technologies. Nous élargissons vos choix et avec notre gamme innovante de harnais, 3M™ DBI-SALA® vous soutient et peut aider votre équipe à atteindre de plus grands sommets. Passez à la nouvelle génération de harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 et XE200 pour permettre à votre personnel d'être à l'aise dans des endroits inconfortables.
Ajouter à la liste

378,12 €/ Unitéhors TVA

457,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
XE200
Type
Safety Harness
Taille
3
Norme
CE EN361
Feature EF011061_
Oui
Adapté à la descente
Non
Adapté aux opérations de secours
Non
Adapté pour monter à l'échelle
Non
Nombre de bagues D avant
1
Nombre de bagues D arrière
1
Avec bague D allongée
Non
Feature EF015151_
Non
Couleur
Gris