Eriks
3M

3M Haftstützteller dh-ac ohne zentrierung, 125 mm, M14-aufnahme

  • ERIKS:23579301
  • Fabricant:048011056814
Image 1
Le plateau 3M™ vous permet de changer rapidement et facilement les disques abrasifs Scotch-Brite™ lors des projets à plusieurs étapes. Nos plateaux de disques existent en plusieurs dimensions, densités de mousse et options d'attache.

Utilisez le plateau 3M™ équipé de crochets en T pour fixer fermement le disque de conditionnement de surface, ce qui permet des changements rapides et faciles. Nos plateaux existent en plusieurs dimensions, densités de mousse et options d'attache. Ils comportent un trou central avec un filetage interne L'attache auto-aggripante permet de réutiliser le disque tout au long de la vie de l'abrasif. Les disques sont vendus séparément. L'utilisation de produits de conditionnement de la surface avec un plateau 3M permet d'obtenir des finitions qui conviennent à la peinture. Nos plateaux existent avec ou sans tiges intégrées.
Ajouter à la liste

28,19 €/ Unitéhors TVA

34,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Dual Lock™
Type
915
Série
Dual Lock
Type
915