Eriks
3M

3M Godet et bague de serrage PPS™, mini, 170 ml, 16115

  • ERIKS:14582782
  • Fabricant:4054596018631
Image 1
Notre gamme de godets et colliers PPS™ 3M™ rigides peut contenir des revêtements souples PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Disponibles en quatre tailles, ils permettent au spécialiste de mesurer, de mélanger, de filtrer et de pulvériser facilement les matériaux de peinture.
La gamme de godets et colliers PPS™ 3M™ est un ensemble de composants utilisé avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Il s’agit de godets et de colliers en plastique rigide, qui peuvent contenir des revêtements souples PPS™ 3M™. Ils sont disponibles dans diverses tailles, selon les besoins de votre pistolet à peinture. Grâce aux modèles PPS™ 3M™, vous n’avez plus besoin de mélanger une peinture dans d’autres godets de mélange, puis de transférer la peinture dans un réservoir de peinture en la faisant passer par un filtre distinct, comme c’est le cas dans les godets de peinture classiques. C’est un avantage majeur, car le transfert d’une peinture depuis des godets de mélange et à travers des filtres est toujours source de gaspillage. Avec PPS™, vous pouvez placer le revêtement jetable dans un godet PPS™ réutilisable. Il suffit ensuite de mélanger la peinture dans le revêtement jetable PPS™, de placer le couvercle jetable (avec le filtre présoudé) et de fixer le collier de verrouillage pour mettre en place le système PPS™. Procédez à ces quelques étapes pour être prêt à pulvériser votre produit.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M