Eriks
3M

3M Gewebeklebeband 5959, rot, 48 mm x 41.1m, 0.3 mm

  • ERIKS:12532781
  • Fabricant:4046719255658
Image 1
Ruban adhésif tissé 5959

Modèle : tissu revêtu de PE à colle en caoutchouc/résine réticulée. Résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries jusqu'à 3 mois, détachable sans résidus.

Applications : pour coller sur différentes surfaces à l'extérieur (béton, brique cuite, pierre, bois, maçonnerie, dalles).

Ajouter à la liste

47,68 €/ Rouleauhors TVA

57,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
5959
Série
5959
Largeur
50 mm
Longueur
22.8 m
Epaisseur
0.3 mm
Matériau
Tissu, revêtu de PE
A double face
Non
Adhésif
Mélange de gomme-résine synthétique et naturelle
Résistant à la température jusq'à
90 °C
Couleur
Rouge