Eriks
3M

3M Gaine Thermorétractable paroi moyenne MDT-AØ70-26mmx1m, noir

  • ERIKS:11965140
  • Fabricant:8712403568583
Image 1
Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est une gamme de gaines thermorétractables à paroi moyenne, avec colle thermofusible, conçu pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et environnementale.
Les gaines thermorétractables MDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine sans halogène et une couche interne adhésive appliquée en usine.
Ajouter à la liste

49,74 €/ Unitéhors TVA

60,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M