Eriks
3M

3M Flansch FL-AC, grau, 76,2 mm, 6 mm, 12,7 mm

  • ERIKS:23580265
  • Fabricant:4046719464852
Image 1
Utilisez la bride Euro 3M™ pour permettre aux roues d'ébavurage de fonctionner sur une machine dont l'axe est plus petit que l'orifice central de la meule. Nos accessoires en aluminium s'adaptent sur la roue pour s'agripper pendant les applications de polissage, d'homogénéisation ou de nettoyage.
Adaptez des roues d'ébavurage sur des axes plus petits que le centre de la roue, grâce à la bride Euro 3M™. Nos accessoires en aluminium sont fournis par paires. Ils se fixent des 2 côtés de la roue et se rétrécissent jusqu'au centre de la roue sur l'axe. Ils s'agrippent à la roue pour l'empêcher d'être éjectée de la machine pendant le polissage, l'homogénéisation ou le nettoyage.
Ajouter à la liste

68,90 €/ Unitéhors TVA

83,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
FL-AC
Série
FL-AC