La bride 3M™ s'adapte sur une meule dotée d'un orifice central de 25,4 mm pour un montage sur un outil doté d'un axe d'une taille inférieure à 25,4 mm. Le diamètre interne de l'adaptateur doit correspondre au diamètre de l'axe de l'outil. Notre adaptateur est constitué d'une feuille de métal estampée et pliée.
Pour adapter une meule dotée d'un orifice central de 25,4 mm sur un outil d'un axe de taille inférieure à 25,4 mm, utilisez la bride 3M™. Notre adaptateur est fourni dans toute une gamme de dimensions. Nous avons conçu le diamètre interne de l'adaptateur afin qu'il corresponde au diamètre de l'axe de l'outil. Il est constitué d'une feuille de métal estampée et pliée. Utilisez notre adaptateur à bride avec des roues à ébarbage, des roues unitisées, des roues à lamelles abrasives ou avec toute meule ayant un orifice central de 25,4 mm.