Eriks
3M

3M Fit-test Qualitatif FT-30, amer

  • ERIKS:13287489
  • Fabricant:051138542030
Image 1
Les produits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Pour tester l'ajustement d'un demi-masque respiratoire, celui-ci doit être équipé d'un filtre à particules P3 pour le test d'ajustement.

3M™ propose deux kits d'essai d'ajustement qualitatif : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer). FT-10 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré. FT-30 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un goût amer. Le choix entre le kit de test amer et celui sucré est personnel. Cependant, un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé (et vice versa si l'amer ne peut pas être détecté, le sucré doit être utilisé).

3M recommande aux utilisateurs de subir un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un masque et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle. Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage. Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M.

Le kit contient:
- 1 cagoule avec brassard
- 2 nébuliseurs
- 55 ml de solution de test Sensitivity
- 55 ml de solution de test Fit
- Mode d'emploi
Ajouter à la liste

273,87 €/ Unitéhors TVA

331,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M