Eriks
3M

3M Finesse-it™ Roloc™ finishing pad, 76,2 mm

  • ERIKS:23579499
  • Fabricant:051111511688
Image 1
Le tampon à disque de finition 3M™ Finesse-it™ Roloc™ est constitué de mousse douce, pour une conformabilité supérieure aux tampons d'appoint 3M Roloc standard. Nos tampons sont conçus pour être utilisés uniquement avec des outils rotatifs. Ils sont maintenus en place par les crochets à tête de champignon du 3M Hookit™.

Profitez d'une conformabilité supérieure aux tampons d'appoint 3M™ Roloc standard avec le tampon à disque de finition 3M™ Finesse-it™ Roloc™. Nos tampons sont constitués de mousse douce et sont équipés des crochets à tête de champignon du 3M Hookit™ de façon à être maintenus fermement en place. Ils sont conçus pour être utilisés uniquement avec des outils rotatifs. Les tampons de remplacement rapide Roloc TR présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation rapide et simple d'un produit Roloc TR*, ce qui permet aux opérateurs de changer facilement les tampons à l'aide d'un simple mouvement de torsion. Ils se fixent en toute sécurité et peuvent être remplacés entre deux applications en quelques secondes. Les produits 3M Finesse-it constituent une gamme d'abrasifs, de composants, de produits de polissage et de tampons de polissage spécialement conçus pour une utilisation sur des peintures de retouche cuites et OEM pour l'élimination des défauts, des rayures ou des marques de spirales sur diverses surfaces peintes. Les produits Finesse-it font partie intégrante du système recommandé de lustrage de 3M pour la réparation des défauts de surface des enduits, du bois laqué, des surfaces solides, des gelcoats, des revêtements en poudre, des peintures industrielles, de l'acrylique et du verre. * Vendu séparément
Ajouter à la liste

16,68 €/ Unitéhors TVA

20,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M