Eriks
3M

3M Filtre contre les gaz, vapeurs et particules 3M™, A2B2E2K2HGP3 + formaldéhyde 6099

  • ERIKS:23022770
  • Fabricant:0051131272668
Image 1
Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE et offrent une protection pratique contre un grand nombre de gaz, de vapeurs et de particules selon le modèle sélectionné. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués. Ils sont équipés d’une connexion de type baïonnette conçue pour optimiser votre champ de vision. Ces filtres offrent une protection respiratoire légère et équilibrée dans un grand nombre d’environnements dangereux.
Polyvalents, ergonomiques et simples à installer : conçus pour améliorer le champ de vision et le confort au travail, ces filtres à gaz, vapeurs et particules présentent une conception discrète et inclinée vers l'arrière. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d’aligner la connexion et de tourner d’un quart de tour pour le verrouiller en place. Ces filtres sont compatibles avec certains demi-masques réutilisables 3M™ séries 6000, 6500QL et 7500 et avec les masques complets réutilisables 3M™ série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks*. Aisance respiratoire : les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules de charbon pour absorber les contaminants, filtrant ainsi l’air que vous respirez. 3M™ a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit de charbon, la géométrie du corps filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™* offrent une protection contre un grand nombre de gaz, de vapeurs et de particules. Conçus pour être utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux risques respiratoires et contaminants de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE pour protéger contre un grand nombre de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. *La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont approuvés. Notez que les modèles 6098 et 6099 ne conviennent pas à une utilisation avec des demi-masques. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS). Remplacez les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6000
Type
6099