Eriks
3M

3M Filtre antigaz et vapeurs ABEK1 6059

  • ERIKS:23581388
  • Fabricant:4054596788541
Image 1
Niveau de protection ABEK1 pour gaz et vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides et ammoniac.
Le filtre antigaz 3M™ 6059 ABEK1 offre une protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides et l'Ammoniac. Il est compatible avec les demi-masques 3M™ 6200 ainsi qu'avec les masques complets 3M™ 6800.
Léger et bien équilibré une fois fixé à la pièce faciale 3M™, il garantit une faible résistance respiratoire et offre un excellent champ de vision grâce à sa forme trapézoïdale exclusive.
Ajouter à la liste

19,41 €/ Pairehors TVA

23,49 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

36 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6000
Type
6059
Série
6000
Type
6059
Type de filtre
ABEK1
Autre désignation
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TS/1SP-A-009-0-N
Mode de raccord
Bayonnette
Raccord
Bayonnette