Eriks
3M

3M Filtre antigaz et vapeurs A1 + formaldéhyde 6075

  • ERIKS:23022760
  • Fabricant:4046719695959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niveau de protection A1 pour gaz et vapeurs organiques et formaldéhyde.
Le filtre antigaz 3M™ 6075 A1 + Formaldéhyde offre une protection contre les vapeurs organiques et le Formaldéhyde. Il est compatible avec les demi-masques 3M™ 6200 ainsi qu'avec les masques complets 3M™ 6800.
Léger et bien équilibré une fois fixé à la pièce faciale 3M™, il garantit une faible résistance respiratoire et offre un excellent champ de vision grâce à sa forme trapézoïdale exclusive.
Ajouter à la liste

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

Vendu par: 64Commande minimum: 64

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
6000
Type
6075
Série
6000
Type
6075
Type de filtre
A1 + Forme
Autre désignation
1SP-A-009-D-SAEAA-B-N-14-0-N/TC/1SP-A-009-0-N
Raccord
Bayonnette