Eriks
3M

3M Filtre à particules secure Click™, P3 r, D7935

  • ERIKS:14496718
  • Fabricant:076308401139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les préfiltres à particules 3M™ Secure Click™ peuvent être fixés aux filtres gaz et vapeurs à double flux 3M™ Secure Click™ de la série D8000 pour fournir une protection contre certaines particules solides et liquides lorsqu'ils sont utilisés avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™. Utilisez le dispositif de retenue de filtre 3M™ Secure Click™ D701 pour fixer deux préfiltres à chaque filtre.
Les préfiltres à particules 3M™ Secure Click™ sont utilisés pour ajouter une protection contre les particules aux filtres gaz et vapeurs 3M™ Secure Click™. Remplaçable pour des économies de coûts : ces filtres à particules sont conçus pour être facilement remplacés pour une solution rentable sans changer vos cartouches complètes. Les préfiltres à particules 3M™ Secure Click™ sont uniquement compatibles avec les filtres gaz et vapeurs 3M™ Secure Click™ de la série D8000 pour ajouter une protection contre les particules. Utilisés par paires, fixez un préfiltre de chaque côté des filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ à l'aide d'un dispositif de retenue de filtre 3M™ Secure Click™ D701 pour aider à protéger contre certaines particules, notamment les poussières, les brouillards, les fibres et les fumées métalliques, en plus d'une large gamme de gaz et de vapeurs. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les fréquences de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Après avoir déterminé les contaminants et les niveaux d'exposition dans votre environnement de travail, aidez à protéger vos employés avec un masque respiratoire réutilisable 3M™ correctement ajusté et le filtre à particules P2 ou P3 correspondant. Les préfiltres à particules 3M™ Secure Click™ sont des filtres à particules P2 ou P3 homologués CE. Ils aident à fournir une protection respiratoire dans les environnements contenant des particules lorsqu'ils sont utilisés avec les demi-masques et masques complets 3M™ Secure Click™ et un dispositif de retenue de filtre 3M™ Secure Click™ D701. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH). Changez vos préfiltres à particules 3M™ Secure Click™ s'ils deviennent sales, endommagés ou s'ils rendent la respiration difficile.
Ajouter à la liste

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Vendu par: 320Commande minimum: 320

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Secure Click
Série
Secure Click
Norme
EN 143:2000/A1:2006