Eriks
3M

3M Filtre à particules P3 r, 6035

  • ERIKS:23581383
  • Fabricant:4054596788527
Image 1
Les filtres à particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE et offrent une protection pratique contre un grand nombre de poussières, brouillards et autres particules selon le modèle sélectionné. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués. Ils sont équipés d’une connexion à baïonnette qui s’adapte à n’importe quel masque réutilisable à baïonnette 3M™ offrant une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince incliné vers l’arrière, afin d’optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le masque.
Polyvalents et faciles à installer : les filtres à particules à baïonnette 3M™ fournissent une protection contre un grand nombre de poussières, brouillards et autres particules. Les filtres à particules 3M™ de la série 2000 offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et incliné vers l’arrière, afin d’optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le masque. Ils sont résistants à la flamme et faciles à installer. Les filtres à particules 3M™ série 6000 sont enfermés dans des boîtiers en plastique dur pour les protéger des dommages, de la saleté, des douches de décontamination, des débris, des étincelles et des températures élevées. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d’aligner la connexion et de tourner d’un quart de tour pour le verrouiller en place. Les filtres à particules 3M™ séries 2000 et 6000 sont compatibles avec les demi-masques réutilisables 3M™ séries 6000, 6500QL et 7500* et avec les masques complets réutilisables 3M™ série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux risques respiratoires et contaminants de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE et sont conçus pour aider à éliminer un grand nombre de contaminants particulaires en suspension dans l’air lorsqu'ils sont utilisés avec des demi-masques et des masques complets. Certains modèles incluent l’élimination des vapeurs organiques et/ou des gaz acides au niveau de contamination. Ne pas utiliser dans des environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS) ou contenant des niveaux dangereux de gaz et de vapeurs (à l’exception du fluorure d'hydrogène sur certains modèles). Remplacez les filtres à particules à baïonnette 3M™ lorsqu’ils deviennent sales, sont endommagés ou rendent la respiration difficile. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Polyvalents et faciles à installer : les filtres à particules à baïonnette 3M™ fournissent une protection contre un grand nombre de poussières, brouillards et autres particules. Les filtres à particules 3M™ de la série 2000 offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre avec un profil mince et incliné vers l’arrière, afin d’optimiser votre champ de vision lorsque vous portez le masque. Ils sont résistants à la flamme et faciles à installer. Les filtres à particules 3M™ série 6000 sont enfermés dans des boîtiers en plastique dur pour les protéger des dommages, de la saleté, des douches de décontamination, des débris, des étincelles et des températures élevées. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d’aligner la connexion et de tourner d’un quart de tour pour le verrouiller en place. Les filtres à particules 3M™ séries 2000 et 6000 sont compatibles avec les demi-masques réutilisables 3M™ séries 6000, 6500QL et 7500* et avec les masques complets réutilisables 3M™ série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux risques respiratoires et contaminants de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE et sont conçus pour aider à éliminer un grand nombre de contaminants particulaires en suspension dans l’air lorsqu'ils sont utilisés avec des demi-masques et des masques complets. Certains modèles incluent l’élimination des vapeurs organiques et/ou des gaz acides au niveau de contamination. Ne pas utiliser dans des environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS) ou contenant des niveaux dangereux de gaz et de vapeurs (à l’exception du fluorure d'hydrogène sur certains modèles). Remplacez les filtres à particules à baïonnette 3M™ lorsqu’ils deviennent sales, sont endommagés ou rendent la respiration difficile. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Ajouter à la liste

13,45 €/ Pairehors TVA

16,27 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
2000
Type
6035
Série
2000
Type
6035