Eriks
3M

3M Filtre à particules p SL Adflo™ , 837012

  • ERIKS:14676733
  • Fabricant:4064035068110
Image 1
Les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™ sont des filtres de remplacement à haute efficacité à utiliser avec les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée 3M™ Adflo™.
Protégez-vous contre une gamme de risques liés aux particules et aux gaz avec les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™. Ces filtres, compatibles avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, sont simples à utiliser, faciles à installer et offrent une protection à haute efficacité. La conception permet aux utilisateurs de remplacer indépendamment le filtre à particules ou à gaz ; pas besoin de remplacer les deux en même temps.
Protégez-vous contre une gamme de risques liés aux particules et aux gaz avec les filtres à particules et à gaz 3M™ Adflo™. Ces filtres, compatibles avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™, sont simples à utiliser, faciles à installer et offrent une protection à haute efficacité. La conception permet aux utilisateurs de remplacer indépendamment le filtre à particules ou à gaz ; pas besoin de remplacer les deux en même temps.
Ajouter à la liste

102,12 €/ paquethors TVA

123,57 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Adflo
Type
Particle Filter