Eriks
3M

3M Filtre à particules 3M™, PF10 P3 r d, DT-1135E

  • ERIKS:14733897
  • Fabricant:4054596923249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ sont dotés d’un raccord fileté DIN qui s’adapte à certains masques réutilisables à filetage DIN 3M™. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués. Ces filtres offrent une protection respiratoire ultrarésistante contre les particules dans un grand nombre d’environnements dangereux.
Conçus pour les applications ultrarésistantes, les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d’aligner la connexion et de tourner pour le fixer. Les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ fournissent une protection contre un grand nombre de poussières, de brouillards et d’autres particules. Les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ sont compatibles avec les masques réutilisables 3M™ FF-300, FF-600 et HF-300. En outre, ils sont également compatibles avec l’appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-600+, ce qui permet de réduire les besoins en stocks. Les filtres anti-poussières DIN 3M™ sont enfermés dans des boîtiers en plastique dur pour les protéger des dommages, de la saleté, des douches de décontamination, des débris et des températures élevées. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques, les cartouches et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des cartouches. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ sont homologués CE et sont conçus pour aider à éliminer un grand nombre de contaminants particulaires en suspension dans l’air lorsqu’ils sont utilisés avec des demi-masques et des masques complets et certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™. Ces filtres aident à assurer une protection respiratoire contre les contaminants particulaires. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS). Remplacez les filtres anti-poussières à filetage DIN 3M™ lorsqu’ils deviennent sales, sont endommagés ou rendent la respiration difficile, ou pour les utilisateurs d’appareil respiratoire à ventilation assistée lorsque l’alarme retentit. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Ajouter à la liste

11,59 €/ Unitéhors TVA

14,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
Particulate Filter
Réutilisable
Non
Disponible avec des verres correcteurs
Non
Feature EF013236_
Non
Feature EF013237_
Non