Eriks
3M

3M Filtre à particules 3M™ P2 r, 06925

  • ERIKS:14111807
  • Fabricant:4046719952465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les préfiltres à particules à baïonnette 3M™ peuvent être fixés aux filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™ de la série 6000 pour fournir une protection contre certaines particules solides et liquides lorsqu'ils sont utilisés avec les masques faciaux à baïonnette 3M™. Utilisez le dispositif de retenue de filtre 3M™ 501 pour'ajouter une protection contre les particules aux filtres gaz/vapeur.
Les préfiltres à particules à baïonnette 3M™ sont utilisés pour ajouter une protection contre les particules aux filtres gaz et vapeurs à baïonnette 3M™. Remplaçable pour des économies de coûts : ces filtres à particules sont conçus pour être facilement remplacés pour une solution rentable sans changer l'ensemble de la cartouche. Utilisez les préfiltres à particules à baïonnette 3M™ avec les filtres gaz et vapeurs 3M™ et le dispositif de retenue de filtre 3M™ 501 pour aider à filtrer certaines particules, y compris les poussières, les brouillards, les fibres et les fumées métalliques, en plus d'une large gamme de gaz et de vapeurs. Ou utilisez ces filtres avec l'adaptateur de filtre 3M™ 603 et le dispositif de retenue de filtre 3M™ 501 pour aider à réduire uniquement les expositions aux particules. Ces filtres sont faciles à installer. Les préfiltres à particules à baïonnette 3M™ sont compatibles avec les demi-masques faciaux 3M™ de la série 6000 ou les masques faciaux complets des séries 6500QL, 7500, contribuant ainsi à réduire les références en stocks. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les fréquences de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Après avoir déterminé les contaminants et les niveaux d'exposition dans votre environnement de travail, aidez à protéger vos employés avec un masque respiratoire réutilisable 3M™ correctement ajusté et le filtre à particules P2 ou P3 correspondant. Les préfiltres à particules à baïonnette 3M™ sont des filtres à particules P2 ou P3 homologués CE antistatique. Ils aident à fournir une protection respiratoire dans les environnements contenant particules lorsqu'ils sont utilisés avec les demi-masques et les masques complets à baïonnette 3M™ ainsi que les accessoires supplémentaires. Ces filtres aident à assurer une protection respiratoire contre les contaminants particulaires. Ne pas utiliser dans des environnements immédiatement dangereux pour la vie ou la santé (IDLH) ou nécessitant l'utilisation d'un filtre homologué P2 ou P3. Changez vos préfiltres à particules à baïonnette 3M™ s'ils deviennent sales, endommagés ou s'ils rendent la respiration difficile.
Ajouter à la liste

91,17 €/ par boîtehors TVA

110,32 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
6925
Type
6925
Type de filtre
P2 R
Classe de filtrage
P2 R
Raccord
Bayonnette