Eriks
3M

3M Feuilles absorbantes d'huile T-151, 390 mm x 530 mm, 200/carton

  • ERIKS:14582772
  • Fabricant:5010027678538
Image 1
Les feuilles absorbantes sont découpées dans un format pratique et peuvent être appliquées rapidement sur ou à côté d'une petite fuite.
Pour faire face à des déversements accidentels d'hydrocarbures sur terre ou sur l'eau, les absorbants d'huile 3M™ sont conçus pour repousser l'eau et flotter. Ils sont couramment utilisés en milieu aquatique pour contenir et absorber les hydrocarbures présents en surface ou en émulsion dans l'eau.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M