Eriks
3M

3M Feuille abrasive support toile 314D, 230 x 280 mm, grain 60

  • ERIKS:23151040
  • Fabricant:4046719184989
Image 1
Rouleau d'atelier sur support toile J souple, grain oxyde d'aluminium, poudrage semi ouvert, liant résine. Disponible en grains :P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400. En largeurs : 25mm, 38mm ou 50mm x 25 mètres et 115mm x 50 mètres.
Applications : Finition manuelle de tubes, profilés, meubles métalliques, carrosseries, pièces mécaniques. Pour le nettoyage et les opérations de maintenance générales. Matériaux travaillés : Tous métaux, bois, plastiques.
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Longueur
280 mm
Largeur
230 mm
Couleur
Rouge
Matériau du revêtement
Alumine
Feature EF015636_
EV012783
Liaison
Résine