Eriks
3M

3M Feuille abrasive support toile 314D, 230 x 280 mm, grain 40

  • ERIKS:12014672
  • Fabricant:4046719184491
Image 1
Rouleau d'atelier sur support toile J souple, grain oxyde d'aluminium, poudrage semi ouvert, liant résine. Disponible en grains :P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400. En largeurs : 25mm, 38mm ou 50mm x 25 mètres et 115mm x 50 mètres.
Applications : Finition manuelle de tubes, profilés, meubles métalliques, carrosseries, pièces mécaniques. Pour le nettoyage et les opérations de maintenance générales. Matériaux travaillés : Tous métaux, bois, plastiques.
Ajouter à la liste

2,50 €/ Unitéhors TVA

3,03 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M