Eriks
3M

3M Feuille abrasive support papier 3M™ Wetordry™ 734

  • ERIKS:23151026
  • Fabricant:5010027784765
Image 1
La feuille papier 734 3M™ Wetordry™ est composée d’un matériau abrasif et tranchant en carbure de silicium, avec un endos papier flexible, pratique et résistant à l’eau. Nos feuilles 734 sont durables et garantissent une bonne qualité de surface.

Utilisez la feuille papier 734 3M™ Wetordry™ sur surfaces laminées et vernies, mastic, métaux, matières plastiques, matières plastiques, acryliques ou composites. Nos feuilles papier 734 sont composées de grains minéraux abrasifs en carbure de silicium tranchant, garants de la durabilité du produit et d’une bonne qualité de surface. Elles sont encollées sur un papier flexible et pratique, résistant à l’eau, pour une utilisation plus aisée. Pour le ponçage manuel sur lambris, surfaces laquées et composants métalliques.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
284 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Wetordry™
Série
Wetordry™
Granulation
1000
Longueur
280 mm
Largeur
230 mm
Feature EF015804_
Papier
Type de ponçage
Humide/sec
Poids du support
Poids A