Eriks
3M

3M Economy Duct Tape 1900 zilver 50mmx50m

  • ERIKS:12751630
  • Fabricant:4046719220359
Image 1
Ruban en tissu universel 3M™ 1909
•     Mise en oeuvre résistante.
Support étroitement tissée.
Enduction en polyéthylène sur une face et colle caoutchouc-résine synthétique sur l'autre face.
Matière hydrorésistante.
•     Bonne adaptabilité
Facilement détachable à la main, peut être estampé.
•     Bon pouvoir adhésif pendant une longue durée
Adhère immédiatement sur un grand nombre de surfaces différentes.
Peut être enlevé de la plupart des surfaces sans laisser de résidus.
•     Fins d'utilisation multiples
Pour l'emballage, la fixation ou la réparation ainsi que pour recouvrir, étanchéiser ou marquer.
Idéal pour les stands d'exposition, dans l'artisanat ou pour les travaux de réparation.
Ajouter à la liste

5,95 €/ Rouleauhors TVA

7,20 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
1909
Type
1909
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.147 mm
Matériau
PE
Résistant à la température jusq'à
93 °C
Couleur
Argenté