Le distributeur de bouchons d'oreille One Touch™ Pro, conçu pour vous, constitue une solution pratique pour rendre la protection auditive facilement accessible dans les zones bruyantes. Distribue avec précision un bouchon d'oreille à la fois d'une simple rotation. Faites des économies et préservez l'environnement en réduisant les déchets d'emballage grâce aux bouteilles de recharge au lieu des bouchons emballés individuellement. Il peut être utilisé comme un système autonome ou être fixé au mur à l'intérieur ou à l'extérieur. Résistant aux intempéries, le design innovant protège du soleil, de la pluie et du vent, lorsque vous distribuez des bouchons d'oreille à l'extérieur. Le plateau du fond est même doté de trous de pluie pour l'évacuation de l'eau. Fabriqué en plastique ABS et doté d'une plaque arrière en acier thermolaqué, il résiste aux chocs, tolère une large gamme de températures et offre un fonctionnement souple. Il est conçu pour les environnements de travail difficiles et les utilisations répétées. Un simple contrôle de niveau donne une visibilité claire sur le stock de votre distributeur et il est facile de savoir quand il faut le remplir, ce qui vous permet de remplacer efficacement les bouteilles de recharge. Le remplissage est rapide et facile, il ne prend que quelques instants.