Eriks
3M

3M Druckluftschlauch 3080031P, 1 stück

  • ERIKS:23581222
  • Fabricant:5010027803176
Image 1
Le tuyau d'alimentation en air comprimé 3M™ est un tuyau d'alimentation en air qui fournit de l'air respirable à partir d'une source d'air propre telle qu'un compresseur, une pompe ou une bouteille d'air.
Les tuyaux sont disponibles en différentes longueurs et offrent des connexions de haute qualité à tous les composants 3M™. Les coiffes ou les écrans faciaux, le tuyau respiratoire, le régulateur à adduction d'air et le tuyau d'alimentation en air comprimé sont des pièces nécessaires dans un système homologué CE.
Ajouter à la liste

382,43 €/ Unitéhors TVA

462,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
3080031P
Modèle
Tuyau