Eriks
3M

3M Disques à ébarber 3M™ Cubitron™ II T27, 125 x 7 x 22 mm, 36+, moyeu déporté

  • ERIKS:13452623
  • Fabricant:4046719940028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disque à ébarber Cubitron™ II Génération 2. Grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA. Disponible en grain 36+ en diamètres 115, 125, 180 et 230mm.

Applications: arasage de cordons de soudure à plat ou sur angles, chanfreinage, ébarbage après OXY-découpe découpe plasma, chanfreinage avant soudage, décalaminage après oxycoupage. Matériaux travaillés : tous métaux hors aluminium et fonte.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
T27
Type
T27
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
7 mm
Couleur
Noir
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Application
Aiguiser
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Diamètre total
125 mm
Exécution de la roue
Type 27
Liaison
Résine
Porte-outil
Trou central
Quantité
800 paquet