Eriks
3M

3M Disque fibre Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, 60+, fendu

  • ERIKS:12158042
  • Fabricant:051141276465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C offre un taux de coupe supérieur, une plus grande durabilité et une vie plus longue que les autres disques fibres et disques à meuler. Nos disques utilisent un grain profilé calibré 3M associé à un support en fibre ferme, pour une meilleure productivité sur les opérations moyennes à intensives.
Utilisez le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C pour des taux de coupe exceptionnellement élevés avec une pression moindre, ce qui permet aux opérateurs d'aller au bout des tâches sévères avec un minimum de fatigue. Nos disques ultrarésistants sont idéaux pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage et le polissage. L'outil de meulage associé au disque en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il permet de refroidir le disque sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur, tels que les alliages de nickel et le titane, ce qui réduit la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que la probabilité de fissures de contraintes dues à la chaleur. Ainsi, nos disques surpassent les produits concurrents et durent plus longtemps. Ils contiennent un grain profilé calibré 3M formant des points triangulaires, qui tranchent le métal au lieu de le gouger ou de le raboter comme les abrasifs traditionnels. Ces points s'auto-affûtent continuellement à mesure qu'ils se brisent, pour une coupe extrêmement rapide. Nos disques sont équipés d'un support solide et ferme fabriqué à partir de fibre vulcanisée, qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Ils sont idéaux pour enlever les films de laminage, les trous et les imperfections.
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

275 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
987C
Série
Cubitron
Type
987C
Diamètre de disque
125 mm
Diamètre de forage
22 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22 mm
Porte-outil
Trou central
Granulation
60
Vitesse de rotation max.
12000 rpm
Matériau de support
Fibre
Matériau du revêtement
Céramique
Forme
Clapet
Diamètre total
125