Eriks
3M

3M Disque fibre Cubitron™ II 982C, 127 mm x 22 mm, 36+

  • ERIKS:12146684
  • Fabricant:051141550732
Image 1
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.
Utilisez notre disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C ultrarésistant pour plusieurs applications, y compris le chanfreinage des bords, le biseautage et l'enlèvement des soudures en acier carbone, des films de laminage, des trous et des imperfections, l'usinage des rainures et plus encore. Nos disques sont ultraperformants et offrent jusqu'à deux fois le taux de coupe et la durée de vie des disques abrasifs industriels en céramique traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante. Utilisez-les pour meuler et polir de petites et grandes surfaces de métal. Pour les applications ultrarésistantes, ils permettent de réaliser davantage de pièces par disque, ce qui réduit les changements de disques. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, qui produit des grains triangulaires positionnés électrostatiquement sur le support. Ces derniers se transforment en pics affûtés, qui agissent comme des outils de coupe individuels tranchant le métal de manière extrêmement efficace. Les grains s'usent de façon uniforme et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les points se brisent. Cela réduit la chaleur due à la friction et prolonge la durée de vie du disque. Le support solide et ferme est fabriqué à partir de fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Nos disques sont conçus pour optimiser le potentiel de coupe, réduire la pression de meulage et la fatigue de l'opérateur.
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
982C
Série
Cubitron
Type
982C
Diamètre de disque
127 mm
Diamètre de forage
22 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Porte-outil
Trou central
Granulation
36
Vitesse de rotation max.
12000 rpm
Raccord de fiation
Encoche
Matériau de support
Fibre
Feature EF015804_
Fibre
Matériau du revêtement
Céramique
Forme
Clapet
Diamètre total
127
Couleur
Rouge