Eriks
3M

3M Disque fibre 787C, 115 mm x 22 mm, 120+

  • ERIKS:13735820
  • Fabricant:076308897420
Image 1
Disque support fibres vulcanisées, grain céramique profilé et calibré, liant résine, traitement anti échauffement. Grains disponibles : 36+, 60+, 80+, 120+ Diamètres : 115, 125, 180 x 22 A utiliser idéalement avec le plateau souple 3M Q09386.
Applications : Performant pour l'enlèvement de soudure, l'homogénéisation, l'affinage des rayures sur inox et alliages de nickel.
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Diamètre de disque
115 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22 mm
Application
Aiguiser
Porte-outil
Trou central
Liaison
Résine
Granulation
120
Vitesse de rotation max.
13300 rpm
Raccord de fiation
Trou central
Matériau de support
Fibre
Feature EF015804_
Fibre
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Type de revêtement
Complètement revêtu
Forme
Clapet
Norme d'Exécution
Disque
Quantité
100 paquet
Diamètre total
115
Couleur
Orange