Eriks
3M

3M Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 178 mm x 22 mm, 60+

  • ERIKS:12532838
  • Fabricant:051141277400
Image 1
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.

Utilisez notre disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C ultrarésistant pour plusieurs applications, y compris le chanfreinage des bords, le biseautage et l'enlèvement des soudures en acier carbone, des films de laminage, des trous et des imperfections, l'usinage des rainures et plus encore. Nos disques sont ultraperformants et offrent jusqu'à deux fois le taux de coupe et la durée de vie des disques abrasifs industriels en céramique traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante. Utilisez-les pour meuler et polir de petites et grandes surfaces de métal. Pour les applications ultrarésistantes, ils permettent de réaliser davantage de pièces par disque, ce qui réduit les changements de disques. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, qui produit des grains triangulaires positionnés électrostatiquement sur le support. Ces derniers se transforment en pics affûtés, qui agissent comme des outils de coupe individuels tranchant le métal de manière extrêmement efficace. Les grains s'usent de façon uniforme et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les points se brisent. Cela réduit la chaleur due à la friction et prolonge la durée de vie du disque. Le support solide et ferme est fabriqué à partir de fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Nos disques sont conçus pour optimiser le potentiel de coupe, réduire la pression de meulage et la fatigue de l'opérateur.
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
982C
Série
Cubitron
Type
982C
Diamètre de disque
180 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22 mm
Approprié pour
Meuleuses à angle droit
Porte-outil
Encoche
Liaison
Résine
Granulation
60
Vitesse de rotation max.
8600 rpm
Raccord de fiation
Encoche
Matériau de support
Fibre
Feature EF015804_
Fibre
Matériau du revêtement
Grain en céramique calibré et profilé
Forme
Clapet
Norme d'Exécution
Disque
Quantité
100 paquet
Diamètre total
177.8
Couleur
Rouge