Modèle : non-tissé fibreux en nylon garni de carbure de silicium à liant en résine synthétique. La structure ouverte flexible empêche l'encrassement du disque de décapage. Alésage de 13 mm.
Applications : convient à l'utilisation sur les meuleuses droites et les arbres flexibles. Enlèvement efficace de la rouille, de la corrosion, des revêtements et de la calamine, décapage des surfaces métalliques et des soudures.
CG-DC
Bonne souplesse, grande longévité, bleu.
16,99 €/ Unitéhors TVA
20,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Nuance | Extra gros |
Diamètre de disque | 150 mm |
Matériau du revêtement | carbure de silicium |
Matériau de support | Non-tissé |
Quantité | 20 paquet |
Norme d'Exécution | Disque |