Eriks
3M

3M Disque de nettoyage grossier CG-DC 100x1m xcrs

  • ERIKS:14058965
  • Fabricant:3134375457071
Image 1
Disque de décapage

Modèle : non-tissé fibreux en nylon garni de carbure de silicium à liant en résine synthétique. La structure ouverte flexible empêche l'encrassement du disque de décapage. Alésage de 13 mm.

Applications : convient à l'utilisation sur les meuleuses droites et les arbres flexibles. Enlèvement efficace de la rouille, de la corrosion, des revêtements et de la calamine, décapage des surfaces métalliques et des soudures.



CG-DC
Bonne souplesse, grande longévité, bleu.

Ajouter à la liste

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Nuance
Extra gros
Diamètre de disque
100 mm
Matériau du revêtement
carbure de silicium
Matériau de support
Non-tissé
Quantité
2880 paquet
Norme d'Exécution
Disque