Eriks
3M

3M Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT pro, 150 mm x 13 mm, grain s XGROS

  • ERIKS:14056345
  • Fabricant:8410001133737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro vous permet d'obtenir une conformabilité accrue sans compromettre la solidité lors de la préparation des surfaces métalliques pour enlever la rouille ou la peinture. Nos disques sont constitués d'une nouvelle combinaison de fibres, de résine et d'abrasif minéral au carbure de silicium, pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres permet à ces disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, et d'obtenir une plus grande surface de contact pour un retrait rapide. Ils se conforment aux irrégularités du cordon de soudure pour polir les soudures sans les endommager, et vous permettent également d'accéder aux zones difficiles d'accès sans endommager le matériau du support. Le carbure de silicium permet une coupe performante pour garantir une finition soignée. Les bavures, les saletés et les contaminants indésirables sont éliminés efficacement tout en maintenant la géométrie de la pièce, réduisant ainsi les retouches et contribuant à accroître la productivité. De plus, des interstices dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper, minimisant ainsi la charge exercée sur l'abrasif. Pour assurer une découpe constante tout au long de la durée de vie de l'abrasif, la résine de renfort du disque se désagrège progressivement avec l'utilisation pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif au carbure de silicium très tranchant. La fibre haute résistance résiste à l'effilochage et présente de bonnes performances sur les bords. Ces disques procurent également des vibrations et des étincelles réduites, une vitesse nominale élevée et une durée de vie prolongée.
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro vous permet d'obtenir une conformabilité accrue sans compromettre la solidité lors de la préparation des surfaces métalliques pour enlever la rouille ou la peinture. Nos disques sont constitués d'une nouvelle combinaison de fibres, de résine et d'abrasif minéral au carbure de silicium, pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres permet à ces disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, et d'obtenir une plus grande surface de contact pour un retrait rapide. Ils se conforment aux irrégularités du cordon de soudure pour polir les soudures sans les endommager, et vous permettent également d'accéder aux zones difficiles d'accès sans endommager le matériau du support. Le carbure de silicium permet une coupe performante pour garantir une finition soignée. Les bavures, les saletés et les contaminants indésirables sont éliminés efficacement tout en maintenant la géométrie de la pièce, réduisant ainsi les retouches et contribuant à accroître la productivité. De plus, des interstices dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper, minimisant ainsi la charge exercée sur l'abrasif. Pour assurer une découpe constante tout au long de la durée de vie de l'abrasif, la résine de renfort du disque se désagrège progressivement avec l'utilisation pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif au carbure de silicium très tranchant. La fibre haute résistance résiste à l'effilochage et présente de bonnes performances sur les bords. Ces disques procurent également des vibrations et des étincelles réduites, une vitesse nominale élevée et une durée de vie prolongée.
Ajouter à la liste

20,66 €/ Unitéhors TVA

25,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M