Eriks
3M

3M Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CG-DC, 100 mm x 13 mm, S XCS

  • ERIKS:23580205
  • Fabricant:3134375440943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et la peinture. Nos disques à très gros grain, dotés d’une structure aérée, sont résistants à l’encrassement et idéaux pour l’enlèvement de revêtements souples.
Pour une finition de qualité supérieure, utilisez le disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ Clean and Strip. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, décaper la rouille et enlever la peinture. Ils couvrent une surface plus large et permettent un résultat plus fin, qui peut éviter la nécessité d’étapes de finition supplémentaires. Les disques abrasifs Scotch-Brite sont composés d’un abrasif synthétique en carbure de silicium à très gros grain, généralement utilisé pour des applications à basse pression telles que la préparation avant peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, permettant une finition exceptionnelle. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs. Ils sont intégrés au nylon non tissé ou à d’autres fibres synthétiques pour créer un système qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Ces disques sont idéaux pour enlever des enduits mous. Le matériau aéré, utilisé conjointement avec un abrasif agressif, garantit le fonctionnement optimal de la roue anti-encrassement. En évitant l’obstruction des fibres, les grains minéraux abrasifs conservent leur pouvoir de coupe élevé.
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Nuance
Extra gros
Diamètre de disque
100 mm
Matériau du revêtement
carbure de silicium
Matériau de support
Non-tissé
Application
Nettoyage
Porte-outil
Vissable
Quantité
2880 paquet
Norme d'Exécution
Disque