Eriks
3M

3M Disque de nett. grossier S XCRS 100x1m S XCRS XT-RD PRO

  • ERIKS:14591672
  • Fabricant:8410001133690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disque de décapage

Modèle : non-tissé fibreux en nylon garni de carbure de silicium à liant en résine synthétique. La structure ouverte flexible empêche l'encrassement du disque de décapage. Alésage de 13 mm.

Applications : convient à l'utilisation sur les meuleuses droites et les arbres flexibles. Enlèvement efficace de la rouille, de la corrosion, des revêtements et de la calamine, décapage des surfaces métalliques et des soudures.



Scotch-Brite™ XT-DC Pro
Intissé fibreux renforcé, violet, permettant une longévité maximum.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M